0810051607 | Tee'nin Azaltılması 2 İnç X 1/2 İnç X 2 İnç Fnpt | 34dc94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0810051607 Küçültme Tee 2 İnç x 1/2 İnç x 2 İnç Fnpt | AG4KVP 34DC94

GRAINGER 0810051607 Redüksiyon Tee 2 İnç x 1/2 İnç x 2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KVP Model: 0810051607Çapraz Referans: 34DC94
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
€51.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2 "x 1/2" x 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)10.49
Gemi uzunluğu (cm)10.49
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
GRAINGER 0810051409 Küçültme Tee 2 İnç x 3/4 İnç x 2 İnç Fnpt | AG4KVQ 34DC95 08100514092 "x 3/4" x 2 "€50.31
GRAINGER 0810051227 Küçültme Tee 2 İnç x 1 İnç x 2 İnç Fnpt | AG4KVR 34DC96 08100512272 "x 1" x 2 "€51.40
GRAINGER 0810051011 Küçültme Tee 2 İnç x 1-1/4 İnç x 1-1/4in. Fnpt | AG4KVT 34DC97 08100510112 "x 1-1/4" x 1-1/4 "€51.11
GRAINGER 0810049619 Küçültme Tee 2 İnç x 2 İnç x 1/2 İnç Fnpt | AG4KVU 34DC98 08100496192 "x 2" x 1 / 2 "€42.26
GRAINGER 0810049411 Küçültme Tee 2 İnç x 2 İnç x 3/4 İnç Fnpt | AG4KVV 34DC99 08100494112 "x 2" x 3 / 4 "€42.29
GRAINGER 0810049205 Küçültme Tee 2 İnç x 2 İnç x 1 İnç Fnpt | AG4KVW 34DD01 08100492052 "x 2" x 1 "€42.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0810051607 Redüksiyon Tee 2 İnç x 1/2 İnç x 2 İnç Fnpt
€51.70 / Adet