0810089607 | Redüktör Kaplin 2 İnç X 3/4 İnç Fnpt | 34dc68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0810089607 Redüktör Kaplin 2 İnç x 3/4 İnç Fnpt | AG4KUL 34DC68

GRAINGER 0810089607 Redüktör Kaplini 2 İnç x 3/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KUL Model: 0810089607Çapraz Referans: 34DC68
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
€24.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Bağlantısı
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2 "x 3 / 4"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.14
Gemi uzunluğu (cm)7.14
Gemi genişliği (cm)6.03
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
GRAINGER 0810085209 Redüktör Kaplin 3/8 İnç x 1/8 İnç Fnpt | AG4KUF 34DC63 08100852093 / 8 "x 1 / 8"€6.18
GRAINGER 0810086611 Redüktör Kaplin 3/4 İnç x 1/8 İnç Fnpt | AG4KUG 34DC64 08100866113 / 4 "x 1 / 8"€7.18
GRAINGER 0810087411 Redüktör Kaplin 1 İnç x 1/4 İnç Fnpt | AG4KUH 34DC65 08100874111 "x 1 / 4"€10.74
GRAINGER 0810087205 Redüktör Kaplin 1 İnç x 3/8 İnç Fnpt | AG4KUJ 34DC66 08100872051 "x 3 / 8"€10.91
GRAINGER 0810089805 Redüktör Kaplin 2 İnç x 1/2 İnç Fnpt | AG4KUK 34DC67 08100898052 "x 1 / 2"€27.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0810089607 Redüktör Kaplini 2 İnç x 3/4 İnç Fnpt
€24.40 / Adet