Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0811087212 Redüktör 1 İnç x 3/8 İnç Fnpt | AG4KUQ 34DC72

GRAINGER 0811087212 Redüktör 1 İnç x 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KUQ Model: 0811087212Çapraz Referans: 34DC72
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
€13.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 "x 3 / 8"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.29
Gemi uzunluğu (cm)4.29
Gemi genişliği (cm)3.34
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
GRAINGER 0811087410 Redüktör 1 İnç x 1/4 İnç Fnpt | AG4KUP 34DC71 08110874101 "x 1 / 4"€14.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0811087212 Redüktör 1 İnç x 3/8 İnç Fnpt
€13.09 / Adet