0830031001 | Meme ucu 1-1/4 inç. 8-1/2 İnç Uzunluk Çelik | 34dd23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0830031001 Nipel 1-1 / 4in. 8-1 / 2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KWU 34DD23

GRAINGER 0830031001 Nipel 1-1/4in. 8-1/2 İnç Uzunluk Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KWU Model: 0830031001Çapraz Referans: 34DD23
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
€16.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
uzunluk8.5 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi @ 360 Derece F
Boru Boyutu1.25 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu7307992000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GRAINGER 0830016606 Nipel 1/2 İnç 6-1/2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "€7.15
GRAINGER 0831016605 Nipel 1/2 İnç 6-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 Derece F1 / 2 "€9.80
GRAINGER 0830025805 Nipel 1 İnç 6-1 / 2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€11.89
GRAINGER 0830026209 Nipel 1 İnç 7-1 / 2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€9.61
GRAINGER 0830026605 Nipel 1 İnç 8-1 / 2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"€13.03
GRAINGER 0830027009 Nipel 1 İnç 9-1/2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€13.03
GRAINGER 0830030201 Nipel 1-1 / 4in. 6-1 / 2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€14.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0830031001 Nipel 1-1/4in. 8-1/2 İnç Uzunluk Çelik
€16.87 / Adet