0831054606 | Nipel, 4" Çap, 7" Uzunluk, Galvanizli Çelik | 34dd71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0831054606 Nipel, 4 Çap, 7 Uzunluk, Galvanizli Çelik | AG4KYW 34DD71

GRAINGER 0831054606 Nipel, 4" Çap, 7" Uzunluk, Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KYW Model: 0831054606Çapraz Referans: 34DD71
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
€90.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk7"
MalzemeGalvaniz Kaynaklı Çelik
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu4"
Çizelge40
TipSoğuk Kaynak
WOG (PSI)150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.37
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307992000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GRAINGER 0830045605 Nipel 3in. 3-1 / 2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"€35.10
GRAINGER 0831045604 Nipel 3in. 3-1 / 2 İnç Uzunluk Galvaniz Çelik | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 Derece F3"€46.86
GRAINGER 0830046009 Nipel 3in. 4-1/2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"€40.73
GRAINGER 0831046008 Nipel 3in. 4-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 Derece F3"€48.43
GRAINGER 0830046405 Nipel 3in. 5-1 / 2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"€41.76
GRAINGER 0831046404 Nipel 3in. 5-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 Derece F3"€60.39
GRAINGER 0830046801 Nipel 3in. 6-1 / 2 İnç Uzunluk Çelik | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"€57.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0831054606 Nipel, 4" Çap, 7" Uzunluk, Galvanizli Çelik
€90.83 / Adet