GRAINGER 11078 Dişli Çubuk 316 Paslanmaz Çelik 1/4-20 x 12 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2A |
Bitiş | Paslanmaz |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 70,000 |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 1 / 4-20 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 30,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 370.84 |
Gemi genişliği (cm) | 0.76 |
HS kodu | 7318155000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00