GRAINGER 13R507 Döner Tezgah, 13R507 x 32 x 34 İnç Boyut, 3400 lbs., Taba, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Mobil Çalışma Tezgahı |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Tipi | Sabit, Döner |
Kapalı Uzunluk | 34 " |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 32 " |
Çekmece Kapasitesi | 150 lb. ve 100 pound. |
ölçü | 12 saat Vücut, 7 ga. Üst ve alt |
Kolu tipi | Ağır Hizmet İtme |
Yükseklik | 34 " |
Kapak Tipi | Menteşeli |
Kilit sistemi | Gömme Kilit Muhafazası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 6 |
Çekmece Sayısı | 4 |
Kol Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 1 |
Depolama Kapasitesi | 39 cu. ft. |
stil | Çalışma Tezgahı |
genişlik | 62 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 263.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 104.14 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
A.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00