GRAINGER 13R511 Tekerlekli Dolap, 60 x 30 x 65 İnç Boyut, 60.9 cu.ft., Taba, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlekli Dolap |
Kapalı Uzunluk | 65 " |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 30 " |
Elektrik Erişim Tipi | Evet |
ölçü | 16 |
Kolu tipi | Yandan Tut |
Yükseklik | 65 " |
Kilit sistemi | 3 Noktalı Kilitleme ve Gömme Kilit Muhafazası |
Malzeme | Çelik |
Kol Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 4 |
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | 9 / 32 " |
Depolama Kapasitesi | 60.9 cu. ft. |
stil | Dolaplar |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 153 |
Gemi yüksekliği (cm) | 219.71 |
Gemi uzunluğu (cm) | 154.94 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Aletlerin saklanması için dört ayrı rafı vardır. Kabin toplu olarak 1000 lb yük kapasitesi için derecelendirilmiştir.
A. Bu saklama kutusu, kabinin taşınması sırasında alet güvenliği için asma kilitle kapatılabilen bir tasarıma sahiptir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00