GRAINGER 13R517 Rampalı Piyano Kutusu, 72 x 30 x 46 İnç Boyut, 57.5 cu.ft., Taba, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Piyano Kutusu |
Kapalı Uzunluk | 49 " |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 30 " |
ölçü | 16 saat Vücut, 7 ga. kızaklar |
Kolu tipi | Gömme Katlanır Kapak, Gömme Katlanır Yan |
Yükseklik | 49 " |
Kapak Tipi | Menteşeli |
Kilit sistemi | 3 Noktalı Kilitleme ve Gömme Kilit Muhafazası |
Malzeme | Çelik |
Kol Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 2 |
Kızak Sayısı | 6 |
Açık Yükseklik | 78 " |
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | 3 / 8 " |
Depolama Kapasitesi | 57.5 cu. ft. |
stil | Piyano Kutuları |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 106.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 128.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
A.
A. Takmak için yalnızca oluklu düz uçlu bir tornavida ve iki adet 1/2 inç açık uçlu anahtara ihtiyacınız var.
A. Ünite açıkken yüksekliği 78 inçtir. Kapalıyken 49 inç yüksekliğe sahiptir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00