GRAINGER 13R526 Göğüs, 24 x 72 x 28.25 İnç Boyut, 24.5 cu.ft., Taba, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Sandığı |
Kapalı Uzunluk | 28.25 " |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 24 " |
Elektrik Erişim Tipi | Elektrik Geçişi |
ölçü | 16 saat Vücut, 7 ga. kızaklar |
Kolu tipi | Gömme Kapak, Gömme Yan |
Yükseklik | 28.25 " |
uzunluk | 24 " |
Kapak Tipi | Menteşeli |
Kilit sistemi | 3 Noktalı Kilitleme ve Gömme Kilit Muhafazası |
Malzeme | Çelik |
Kol Sayısı | 2 |
Kızak Sayısı | 6 |
Açık Yükseklik | 49.25 " |
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | 3 / 8 " |
Depolama Kapasitesi | 24.5 cu. ft. |
stil | Sandıklar |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 97.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 74.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Ağır hizmet tipi gömme yan tutamaklar, şantiye kutusunun gelişmiş hareketliliğini sağlar ve nakliye sırasında hasara karşı koruma sağlar.
C. Evet, çelik saklama kutusu, dayanıklılık ve korozyon direnci için toz boya kaplamaya sahiptir.
A. Gömme kilit muhafazası hırsızlığın önlenmesini sağlar.
A. 24.5 fit küp tutma kapasitesi sağlar.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00