GRAINGER 14V855 Saha İstasyonu, 60 x 44 x 82-1/2 İnç Boyut, 120.7 cu.ft., Taba, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Saha Ofisi |
Kapalı Uzunluk | 82.5 " |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 44 " |
ölçü | 16 |
Kolu tipi | Kapıda Topuz, Kapakta Gömme, Gömme Yan |
Yükseklik | 82.5 " |
Kapak Tipi | Menteşeli |
Kilit sistemi | Gömme Kilit Muhafazası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 6 |
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | 3 / 8 " |
Depolama Kapasitesi | 120.7 cu. ft. |
stil | Saha İstasyonları |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 309.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 115.57 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Gömme kilit muhafazası, içindekileri hırsızlığa karşı korumak için kullanılır.
C. Evet, korozyona karşı direnç için toz boya kaplamaya sahiptir.
A. Gömme çekme kolları, ürüne battıkları ve birden fazla kavrama yüzeyine sahip oldukları için yerden tasarruf sağlar, bu da onları kazara çalışmaya daha az eğilimli hale getirir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00