GRAINGER 14V884 El Alet Kutusu, 20 x 8 x 8 İnç Boyut, Siyah, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Alet Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 18 |
Kulp Tasarımı | Katlanır Üst |
Kolu tipi | Krom kaplama |
Yükseklik | 8" |
İç Derinlik | 7-29 / 32 " |
İç Yükseklik | 7-29 / 32 " |
İç Genişlik | 19-29 / 32 " |
uzunluk | 20 " |
Yükleme kapasitesi | 75 lbs. |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Malzeme | Çelik |
Kol Sayısı | 1 |
Tepsi Sayısı | 1 |
Depolama Kapasitesi | 1296 cu. içinde. |
stil | Araç Kutusu |
genişlik | 8" |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00