Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 16SF08227R Sert Pnömatik Teker 8 İnç 210 lb. Gümüş | AH2ECD 25VT65

GRAINGER 16SF08227R Sert Pnömatik Teker 8 İnç 210 lb. Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2ECD Modeli: 16SF08227RÇapraz Referans: 25VT65
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
€73.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıIşık Duty
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutYok hayır
Tekerlek Tipisert
Çerçeve Finishçinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği2-7 / 16 "
İç Cıvata Deliği Aralığı3 "3 x"
Yük katsayısı210 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8" x 3-5/8"
Toplam yükseklik9.5 "
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı1 / 4 "
kat4
kablo kanalıÇift top
Lastik Jant Çapı.4"
Lastik Kalınlığı1 / 4 "
YürümekTemmuz
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi: Siyah

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği Aralığıfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
GRAINGER 16SF06227S Döner Pnömatik Teker 6 İnç 200 lb Gümüş | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "3 x"-Işık Duty200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€82.41
GRAINGER 16SF06227R Sert Pnömatik Teker 6 İnç 200 lb. Gümüş | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "3 x"-Işık Duty200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€56.56
GRAINGER 16SF08227S Döner Pnömatik Teker 8 İnç 210 lb Gümüş | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "3 x"-Işık Duty210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€84.14
GRAINGER 16SF10627S Döner Pnömatik Teker 10 İnç 350 lb Gümüş | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "3 x"-Hafif-Orta Görev350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€135.23
GRAINGER 16SF10627R Sert Pnömatik Teker 10 İnç 350 lb Gümüş | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "3 x"-Hafif-Orta Görev350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€114.33
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Fren Kilitli Döner Pnömatik Teker 12 İnç | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Yan KamHafif-Orta Görev625 lb1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€543.93
GRAINGER R-7010-PRB Sert Pnömatik Teker 10 İnç 480 lb. | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Hafif-Orta Görev480 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€233.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 16SF08227R Sert Pnömatik Teker 8 İnç 210 lb. Gümüş
€73.16 / Adet