Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 1GRL6 Isı Ayarlı Ek Parça, M4-0.70 Diş Boyutu, 8 mm Toplam Uzunluk, 6.35 mm Çap | CQ2ADJ

GRAINGER 1GRL6 Isı Ayarlı Ek Parça, M4-0.70 Diş Boyutu, 8 mm Toplam Uzunluk, 6.35 mm Çap

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CQ2ADJ Modeli: 1GRL6

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€27.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekle

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 1GRL6 Isı Ayarlı Ek Parça, M4-0.70 Diş Boyutu, 8 mm Toplam Uzunluk, 6.35 mm Çap
€27.27 / paket