GRAINGER 20188R125-C10 Çubuk Izgara Tırtıklı 36 İnç Genişlik 1.25 İnç Yükseklik | AJ2FBJ 49N040

GRAINGER 20188R125-C10 Çubuk Izgara Tırtıklı 36 İnç Genişlik 1.25 İnç Yükseklik

Öğe: AJ2FBJ Modeli: 20188R125-C10Çapraz Referans: 49N040
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€927.98 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bar Izgara
Çubuk Aralığı4"
Bar Kalınlığı (In.)0.188 "
Yükseklik1.25 "
MalzemeSiyah Boyalı Çelik
Açıklık120 "
yüzeytırtıklı
genişlik36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 140.85
Gemi yüksekliği (cm)18.42
Gemi uzunluğu (cm)304.8
Gemi genişliği (cm)91.44

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMalzemeAçıklıkyüzeygenişlikÜcret
GRAINGER 22188R125-C12 Çubuk Izgara Tırtıklı 36 İnç Genişlik x 1.25 İnç Yükseklik | AH8DXT 38MC46 22188R125-C121.25 "Galvanize çelik144 "tırtıklı36 "€1,310.95
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 21188R150-B12 Çubuk Izgara Tırtıklı 24 İnç Genişlik x 1.5 İnç Yükseklik | AH8DXV 38MC62 21188R150-B121.5 "Karbon çelik144 "tırtıklı24 "€855.79
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 20250R175-C4 Çubuk Izgara Tırtıklı 36 İnç Genişlik x 1.75 İnç Yükseklik | AH8DXY 38MC67 20250R175-C41.75 "Siyah Boyalı Çelik48 "tırtıklı36 "€677.81
GRAINGER 22188R150-C12 Çubuk Izgara Tırtıklı 36 İnç Genişlik x 1.5 İnç Yükseklik | AH8DYA 38MC79 22188R150-C121.5 "Galvanize çelik144 "tırtıklı36 "€1,506.12
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 21188R100-B2 Çubuk Izgara Tırtıklı 24 İnç Genişlik x 2.0 İnç Yükseklik | AH8DYC 38MC84 21188R100-B21"Karbon çelik24 "tırtıklı24 "€106.42
GRAINGER 21125R100-C10 Çubuk Izgara Tırtıklı 36 İnç Genişlik x 1.0 İnç Yükseklik | AH8DYN 38MD48 21125R100-C101"Karbon çelik120 "tırtıklı36 "€636.85
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 22188R200-B10 Çubuk Izgarası Tırtıklı 24 İnç Genişlik x 1.0 İnç Yükseklik | AH8DYP 38MD53 22188R200-B101"Galvanize çelik120 "tırtıklı24 "€1,183.09
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 20188R125-C10 Çubuk Izgara Tırtıklı 36 İnç Genişlik 1.25 İnç Yükseklik
€927.98 / Adet