GRAINGER 20188S100-B8 Bar Izgara Pürüzsüz 24 İnç Genişlik 1 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar Izgara |
Çubuk Aralığı | 4" |
Bar Kalınlığı (In.) | 0.188 " |
Yükseklik | 1" |
Malzeme | Siyah Boyalı Çelik |
Açıklık | 96 " |
yüzey | pürüzsüz |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Malzeme | Açıklık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21188S100-15C6 | 1" | Karbon çelik | 72 " | 36 " | €511.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
22188S200-B6 | 1" | Galvanize çelik | 72 " | 24 " | €641.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
20188S200-B2 | 1" | Siyah Boyalı Çelik | 24 " | 24 " | €181.47 | ||
21188S150-15C6 | 1.5 " | Karbon çelik | 72 " | 36 " | €638.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
21250S100-C10 | 2" | Karbon çelik | 120 " | 36 " | €1,001.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
21188S150-B6 | 1.5 " | Karbon çelik | 72 " | 24 " | €446.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
21188S125-7-B2 | 1.25 " | Karbon çelik | 24 " | 24 " | €272.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00