20tl57 | Tırmanma Halatı 7/16 İnç X 120 Feet 24 ​​Telli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 20TL57 Tırmanma Halatı 7/16 İnç x 120 Ayak 24 Telli | AF7AQB

GRAINGER 20TL57 Tırmanma İpi 7/16 İnç x 120 Feet 24 Telli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7AQB Modeli: 20TL57
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
€206.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tırmanma Halat
RenkSiyah / Turuncu / Sarı
Uzama%11.69
uzunluk120ft.
Paket TürüPoly Bag
Halat Yapımı24 Tel Örgü Örtüsü ve 16 Tel Çekirdek
Halat Çapı7 / 16 "
Halat MalzemesiPolyester
Alt KategoriArborist / Tırmanma Halatları
Gerilme direnci6300 lb
Çalışma yükü sınırı630 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu5607504000

Ürün Detayı:

  • Taşıma Ağırlığı (6.67 lb.)
  • Min. Kırılma Dayanımı (MBS) (6300 lb.)
  • 300 lb.'de uzama (% 11.69)
  • Halat Tipi (Statik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkUzamauzunlukPaket TürüHalat ÇapıGerilme direnciÇalışma yükü sınırıÜcret
GRAINGER 20TL51 Tırmanma İpi 1/2 İnç x 120 Feet 16 Strand | AF7APX 20TL51Yeşil / Beyaz / Sarı-120ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb730 lb€255.31
GRAINGER 20TL52 Tırmanma Halatı 1/2 İnç x 150 Ayaklı 16 Telli | AF7APY 20TL52Yeşil / Beyaz / Sarı-150ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb730 lb€297.01
GRAINGER 20TL55 Tırmanma Halatı 7/16 inç x 120 Ayak 24 Telli | AF7APZ 20TL55Siyah / Mavi / Yeşil / Sarı%11.69120ft.Poly Bag7 / 16 "6300 lb630 lb€206.38
GRAINGER 20TL56 Tırmanma Halatı 7/16 İnç x 600 Ayak 24 Telli | AF7AQA 20TL56Siyah / Mavi / Yeşil / Sarı%11.69600ft.makara7 / 16 "6300 lb630 lb€1,020.94
GRAINGER 20TL41 Tırmanma Halatı 1/2 İnç x 150 Ayaklı 12 Telli | AF7AVK 20TL41Turuncu / Kırmızı / Sarı-150ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb730 lb€291.80
GRAINGER 20TL43 Tırmanma Halatı 1/2 İnç x 600 Ayaklı 12 Telli | AF7AVM 20TL43Turuncu / Kırmızı / Sarı-600ft.makara1 / 2 "7300 lb730 lb€1,058.65
GRAINGER 20TL45 Tırmanma İpi 7/16 İnç x 150 Feet 16 Strand | AF7AVN 20TL45Mavi-yeşil%13.64150ft.Poly Bag7 / 16 "5800 lb580 lb€253.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 20TL57 Tırmanma İpi 7/16 İnç x 120 Feet 24 Telli
€206.38 / Adet