Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 20TL73 Yardımcı Kablo 1/4 İnç x 100 Ayaklı 12 Telli | AF7AWL

GRAINGER 20TL73 Yardımcı Kablo 1/4 İnç x 100 Feet 12 Telli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7AWL Modeli: 20TL73
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
€24.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı Kablo
RenkMavi
uzunluk100ft.
Paket TürüÇile
Halat Yapımı12 Tel Örgü
Halat Çapı1 / 4 "
Halat MalzemesiPolipropilen
Alt KategoriGenel Amaçlı Halatlar
Gerilme direnci600 lb
Çalışma yükü sınırı120 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu5607493000

Ürün Detayı:

  • Performans Özelliği: Hafif Hizmet
  • ,
  • Halat Uygulaması: Demirleme, Rıhtım Hatları, Genel Amaçlı, Bağlama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukPaket TürüHalat ÇapıGerilme direnciÇalışma yükü sınırıÜcret
GRAINGER 20TL72 Yardımcı Kablo 3/16 inç x 100 Feet 12 Tel | AF7AWK 20TL72Mavi100ft.Çile3 / 16 "300 lb60 Lbs.€15.50
GRAINGER 20TL74 Yardımcı Kablo 3/8 İnç x 50 Ayaklı 12 Telli | AF7AWM 20TL74Mavi50ft.Çile3 / 8 "1200 Lbs.240 lb€19.78
GRAINGER 20TL75 Yardımcı Kablo 3/8 İnç x 100 Feet 12 Telli | AF7AWN 20TL75Mavi100ft.Çile3 / 8 "1200 Lbs.240 lb€39.11
GRAINGER 20TL76 Yardımcı Kablo 1/2 İnç x 50 Ayaklı 12 Telli | AF7AWP 20TL76Mavi50ft.Çile1 / 2 "2200 lb440 Lbs.€33.68
GRAINGER 20TL77 Yardımcı Kablo 1/2 İnç x 100 Feet 12 Telli | AF7AWQ 20TL77Mavi100ft.Çile1 / 2 "2200 lb440 Lbs.€67.32
GRAINGER 20TL78 Yardımcı Kablo 5/8 İnç x 100 Feet 12 Telli | AF7AWR 20TL78Mavi100ft.Çile5 / 8 "3000 lbs.600 lb€107.13
GRAINGER 20TL79 Yardımcı Kablo 3/8 İnç x 50 Ayaklı 16 Telli | AF7AWT 20TL79Siyah / Mavi / Kırmızı / Sarı50ft.Çile3 / 8 "1200 Lbs.120 lb€21.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 20TL73 Yardımcı Kablo 1/4 İnç x 100 Feet 12 Telli
€24.56 / Adet