Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 20TL83 Ağlayan Kordon 7/32 inç x 100 Feet Katı | AF7AWX

GRAINGER 20TL83 Ağlama Kablosu 7/32 In x 100 Feet Katı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7AWX Modeli: 20TL83
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
€23.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağlayan Kordon
RenkDoğal (Madenden)
uzunluk100ft.
Paket TürüÇile
Halat YapımıKatı Örgü
Halat Çapı7 / 32 "
Halat MalzemesiPamuk
Alt KategoriGenel Amaçlı Halatlar
Gerilme direnci100 lb
Çalışma yükü sınırı20 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu5607909000

Ürün Detayı:

  • Performans Özelliği: Rahat Tutuş
  • ,
  • İp Uygulaması: Genel Amaçlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHalat ÇapıGerilme direnciÇalışma yükü sınırıÜcret
GRAINGER 20TL81 Ağlayan Kordon 5/16 inç x 100 Feet Katı | AF7AWV 20TL815 / 16 "220 Lbs.40 Lbs.€38.63
GRAINGER 20TL82 Ağlayan Kablo 1/2 İnç x 100 Feet Katı | AF7AWW 20TL821 / 2 "400 lb80 lb€81.45
GRAINGER 20TL84 Ağlayan Kordon 3/8 İnç x 100 Feet Katı | AF7AWY 20TL843 / 8 "300 lb60 Lbs.€35.08
GRAINGER 20TL86 Ağlayan Kordon 1/4 İnç x 100 Feet Katı | AF7AWZ 20TL861 / 4 "120 Lbs.20 lb€29.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 20TL83 Ağlama Kablosu 7/32 In x 100 Feet Katı
€23.78 / Adet