Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 20TM25 Döner Gövdeli Teker 4 İnç Çaplı Poliüretan | AF7AQC

GRAINGER 20TM25 Döner Ayaklı Teker 4 İnç Çap Poliüretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7AQC Modeli: 20TM25
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
€42.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePoliolefin
Çerçeve FinishKrom kaplama
Yük katsayısı275 lb
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik5"
kablo kanalıÇift top
Yedek Tekerlek26Y356
Kök Dia.1 / 2 "-13
Kök uzunluğu2.5 "
Kök Tipidişli
Konu Boyutu1 / 2-13
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8716903000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıkablo kanalıYedek TekerlekKök Dia.Kök uzunluğuKök TipiÜcret
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Döner Gövdeli Teker 2 İnç 200 Lb Polipropilen | AF6HEL 19 MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "kelebek vida0 ila 299 lb.Tekli Top-1 / 2 "1.5 "dişli€22.14
GRAINGER 20TM26 Döner Kök Tekeri 4 İnç Çap 275 Lb Poliüretan | AF7AQD 20TM34 20TM265"Tekerlek Üzerinden Kayış0 ila 299 lb.Çift top26Y3561 / 2 "-132.5 "dişli€46.24
GRAINGER 20TM27 Döner Gövdeli Teker 5 İnç Çap 350 Lb. | AF7AQE 20TM276"-300 ila 999 lb.Çift top26Y3701 / 2 "-131.5 "dişli€37.84
GRAINGER 20TM28 Milli Döner Teker 5 İnç Çap Poliüretan | AF7AQF 20TM286"-300 ila 999 lb.Çift top26Y3701 / 2 "-132.5 "dişli€45.94
GRAINGER 20TM29 Döner Gövdeli Teker 5 İnç Çap 300 Lb Poliüretan | AF7AQG 20TM296"Tekerlek Üzerinden Kayış300 ila 999 lb.Çift top26Y3701 / 2 "-132.5 "dişli€51.37
GRAINGER 20TM12 Döner Gövdeli Teker 2 İnç Çap 75 Lb Kauçuk | AF7AXA 20TM122.5 "-0 ila 299 lb.Çift top-3 / 8 "-241.125 "dişli€9.40
GRAINGER 20TM13 Döner Gövdeli Teker 2 İnç Çap 75 Lb Kauçuk | AF7AXB 20TM132.5 "-0 ila 299 lb.Çift top-7 / 16 "1.375 "Sürtünme Halkası€9.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 20TM25 Döner Ayaklı Teker 4 İnç Çap Poliüretan
€42.71 / Adet