GRAINGER 21188R100-B6 Çubuk Izgara Tırtıklı 24 İnç Genişlik x 1.0 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar Izgara |
Çubuk Aralığı | 4" |
Bar Kalınlığı (In.) | 0.188 " |
Yükseklik | 1" |
Malzeme | Karbon çelik |
Açıklık | 72 " |
yüzey | tırtıklı |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Malzeme | Açıklık | yüzey | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22188R125-C12 | 1.25 " | Galvanize çelik | 144 " | tırtıklı | 36 " | €1,310.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
21188R150-B12 | 1.5 " | Karbon çelik | 144 " | tırtıklı | 24 " | €855.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
20250R175-C4 | 1.75 " | Siyah Boyalı Çelik | 48 " | tırtıklı | 36 " | €677.81 | ||
22188R150-C12 | 1.5 " | Galvanize çelik | 144 " | tırtıklı | 36 " | €1,506.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
21188R100-B2 | 1" | Karbon çelik | 24 " | tırtıklı | 24 " | €106.42 | ||
21125R100-C10 | 1" | Karbon çelik | 120 " | tırtıklı | 36 " | €636.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
22188R200-B10 | 1" | Galvanize çelik | 120 " | tırtıklı | 24 " | €1,183.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00