GRAINGER 22188S125-B6 Bar Izgara Pürüzsüz 24 İnç Genişlik 1.25 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar Izgara |
Çubuk Aralığı | 4" |
Bar Kalınlığı (In.) | 0.188 " |
Yükseklik | 1.25 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Açıklık | 72 " |
yüzey | pürüzsüz |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Malzeme | Açıklık | yüzey | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22188R125-C12 | 1.25 " | Galvanize çelik | 144 " | tırtıklı | 36 " | €1,310.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
21188R150-B12 | 1.5 " | Karbon çelik | 144 " | tırtıklı | 24 " | €855.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
20250R175-C4 | 1.75 " | Siyah Boyalı Çelik | 48 " | tırtıklı | 36 " | €677.81 | ||
22188R150-C12 | 1.5 " | Galvanize çelik | 144 " | tırtıklı | 36 " | €1,506.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
21188R100-B2 | 1" | Karbon çelik | 24 " | tırtıklı | 24 " | €106.42 | ||
21125R100-C10 | 1" | Karbon çelik | 120 " | tırtıklı | 36 " | €636.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
22188R200-B10 | 1" | Galvanize çelik | 120 " | tırtıklı | 24 " | €1,183.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00