GRAINGER 22JM28 Çubuk Stoğu Polipropilen 1 İnç 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Beyaz |
Çap | 1" |
Çap Toleransı | -0 / +. 125 |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | .80 |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | + -0.125 |
Malzeme | Polipropilen |
Maks. Sıcaklık. | 212 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 3400 PSI |
Tip | Termoplastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.11 |
Gemi genişliği (cm) | 3.18 |
HS kodu | 3916905000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00