GRAINGER 22JM62 Çubuk Stoğu Polivinil Klorür 7/8 İnç 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Gri |
Çap | 7 / 8 " |
Çap Toleransı | -0 / +. 125 |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | .80 |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | -0 |
Malzeme | Polivinil klorür |
Maks. Sıcaklık. | 140 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 9000 psi |
Tip | Termoplastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.11 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 3916200091 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00