22jm87 | Kesme Tahtası 24 İnç Genişlik 12 İnç Uzunluk 1/2 İnç Kalınlık | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 22JM87 Cuting Board 24 Inch Width 12 Inch Length 1/2 Inch Thickness | AG9UXU

GRAINGER 22JM87 Kesme Tahtası 24 İnç Genişlik 12 İnç Uzunluk 1/2 İnç Kalınlık

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9UXU Modeli: 22JM87
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
€42.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kesme tahtası
RenkYeşil
Darbe Dayanımı (Lbs.)1.3 lb
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemeHDPE
Malzeme TürüStandart sınıf
Maks. Sıcaklık.180
Min. Sıcaklık Değerlendirme-100
Çalışma sıcaklığı. Aralık-100 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci4000 psi
Kalınlık0.5 "
Kalınlık Toleransı+/- 10%
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+/- 0.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)62.23
Gemi genişliği (cm)31.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Plastik Özellikler: Kimyasal / Korozyona Dirençli, Sürtünmesiz Yüzey, Neme Dayanıklı, Aşınma Malzemesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMalzeme TürügenişlikÜcret
GRAINGER 22JM63 Kesme Tahtası 24 İnç Genişlik 12 İnç Uzunluk 1/2 İnç Kalın | AG9UWT 22JM63Sarı12 "Standart sınıf24 "€44.31
GRAINGER 22JM64 Kesme Tahtası 48 İnç Genişlik 12 İnç Uzunluk 1/2 İnç Kalın | AG9UWU 22JM64Sarı12 "Standart sınıf48 "€88.69
GRAINGER 22JM65 Kesme Tahtası 24 İnç Genişlik 24 İnç Uzunluk 1/2 İnç Kalın | AG9UWV 22JM65Sarı24 "Standart sınıf24 "€82.73
GRAINGER 22JM66 Kesme Tahtası 48 İnç Genişlik 24 İnç Uzunluk 1/2 İnç Kalın | AG9UWW 22JM66Sarı24 "Standart sınıf48 "€177.36
GRAINGER 22JM67 Kesme Tahtası 48 x 48 x 1/2 İnç | AG9UWX 22JM67Sarı48 "Korozyona dayanıklı48 "€330.89
GRAINGER 22JM68 Kesme Tahtası 48 İnç Genişlik 96 inç Uzunluk 1/2 İnç Kalın | AG9UWY 22JM68Sarı48 "Korozyona dayanıklı-€698.51
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 22JM69 Kesme Tahtası 24 İnç Genişlik 12 İnç Uzunluk 1/2 İnç Kalınlık | AG9UWZ 22JM69Mavi12 "Standart sınıf24 "€37.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 22JM87 Kesme Tahtası 24 İnç Genişlik 12 İnç Uzunluk 1/2 İnç Kalınlık
€42.30 / Adet