GRAINGER 23188S100-B6 Metal Izgara Pürüzsüz 36 İnç Genişlik 1 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar Izgara |
Çubuk Aralığı | 4" |
Bar Kalınlığı (In.) | 0.188 " |
Yükseklik | 1" |
Malzeme | Alüminyum |
Açıklık | 72 " |
yüzey | pürüzsüz |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
Model | Yükseklik | Açıklık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
23125S100-A2 | 1" | 24 " | 24 " | €290.09 | |
23125S100-A3 | 1" | 36 " | 24 " | €409.71 | |
23125S100-A4 | 1" | 48 " | 24 " | €524.16 | |
23125S100-A6 | 1" | 72 " | 24 " | €796.48 | TEKLİF TALEBİ
|
23125S100-A8 | 1" | 96 " | 24 " | €1,063.06 | TEKLİF TALEBİ
|
23125S100-A10 | 1" | 120 " | 24 " | €1,319.48 | TEKLİF TALEBİ
|
23125S100-B2 | 1" | 24 " | 36 " | €408.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00