GRAINGER 23188S125-B6 Metal Izgara Pürüzsüz 36 İnç Genişlik 1.25 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar Izgara |
Çubuk Aralığı | 4" |
Bar Kalınlığı (In.) | 0.188 " |
Yükseklik | 1.25 " |
Malzeme | Alüminyum |
Açıklık | 72 " |
yüzey | pürüzsüz |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
Model | Yükseklik | Açıklık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
23125S100-A2 | 1" | 24 " | 24 " | €290.09 | |
23125S100-A3 | 1" | 36 " | 24 " | €409.71 | |
23125S100-A4 | 1" | 48 " | 24 " | €524.16 | |
23125S100-A6 | 1" | 72 " | 24 " | €796.48 | TEKLİF TALEBİ
|
23125S100-A8 | 1" | 96 " | 24 " | €1,063.06 | TEKLİF TALEBİ
|
23125S100-A10 | 1" | 120 " | 24 " | €1,319.48 | TEKLİF TALEBİ
|
23125S100-B2 | 1" | 24 " | 36 " | €408.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00