GRAINGER 24188S100-B6 Bar Izgara Pürüzsüz 24 İnç Genişlik 1 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar Izgara |
Çubuk Aralığı | 4" |
Bar Kalınlığı (In.) | 0.188 " |
Yükseklik | 1" |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Açıklık | 72 " |
yüzey | pürüzsüz |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Model | Yükseklik | Açıklık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
24188S100-B2 | 1" | 24 " | 24 " | €489.97 | |
24188S100-B3 | 1" | 36 " | 24 " | €712.49 | |
24188S100-B4 | 1" | 48 " | 24 " | €931.01 | |
24188S100-B8 | 1" | 96 " | 24 " | €1,861.41 | TEKLİF TALEBİ
|
24188S100-B10 | 1" | 120 " | 24 " | €2,312.69 | TEKLİF TALEBİ
|
24188S100-C2 | 1" | 24 " | 36 " | €712.36 | |
24188S100-C3 | 1" | 36 " | 36 " | €1,042.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00