GRAINGER 29UP42 Köpük Levha Genişletilmiş PVC Kırmızı 8 Ayak PK2
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Kırmızı |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | DIN 53 453 kJ/m² 20-15 |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | PVC |
Malzeme Türü | Genel Amaçlı |
Maks. Sıcaklık. | 140 |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 0 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 Derece ila 140 Derece F |
Gerilme direnci | DIN 53 N / mm455 2-12 |
Kalınlık | 0.16 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 10% |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00