Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 2AB20 Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK | CH6JHF

GRAINGER 2AB20 Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6JHF Modeli: 2AB20
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
€48.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tam Dişli Saplama
BitişSiyah oksid
sınıfGrade B7
uzunluk8 1 / 2 "
Min. Gerilme direnci125000 psi
Rockwell SertliğiC35 MAKS
Çubuk malzemesiÇelik
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil1000 Derece F Maks
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu7 / 8-9
Konu TürüUNC
Akma dayanımı105000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 2AB20 Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK
€48.12 / paket