GRAINGER 2FJZ7 Keçe Şerit, F5 Sınıfı, 1/2 İnç x 1/2 İnç x 60 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Keçe Şerit |
Destek Tipi | Sade |
Renk | Kırık beyaz |
Yoğunluk | 6 |
Durometre | 20 - 30 Kıyı A |
sınıf | F5 |
Sertlik | Orta |
uzunluk | 60 " |
Malzeme | Yün keçe |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Min. Sıcaklık | -80 Derece. F |
Gerilme direnci | 400 psi |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Titreşim Soğurma | Orta |
genişlik | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Destek Tipi | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
2FKT8 | yapıştırıcı | 120 " | €9.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00