Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 304-150-0150 Spiral Sarımlı Metal Conta 1-1 / 2 11/64 İnç | AH8JUF 38UU41

GRAINGER 304-150-0150 Spiral Wound Metal Gasket 1-1/2 11/64 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8JUF Modeli: 304-150-0150Çapraz Referans: 38UU41
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
€3.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Sarımlı Metal Conta
RenkSarı Kenar, Gri Şerit
Dia İçinde.2.125 "
Malzeme304SS ve Karbon Çelik Dış Halkalı Esnek Grafit
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.3.375 "
Boru Boyutu1.5 "
Sıcaklık. menzil320 kadar 842
Kalınlık11 / 64 "
TipHalka Conta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Boru BoyutuÜcret
GRAINGER 304-150-0050 Spiral Sarımlı Metal Conta 1/2 İnç 11/64 inç | AH8JUC 38UU38 304-150-00503 / 4 "1.875 "1 / 2 "€2.73
GRAINGER 304-150-0075 Spiral Sarımlı Metal Conta 3/4 İnç 11/64 inç | AH8JUD 38UU39 304-150-00751"2.25 "3 / 4 "€2.73
GRAINGER 304-150-0100 Spiral Sarımlı Metal Conta 1 İnç 11/64 İnç | AH8JUE 38UU40 304-150-01001.25 "2.625 "1"€2.99
GRAINGER 304-150-0200 Spiral Sarımlı Metal Conta 2 İnç 11/64 İnç | AH8JUG 38UU42 304-150-02002.75 "4.125 "2"€4.41
GRAINGER 304-150-0250 Spiral Yaralı Metal Conta 2-1/2 11/64 inç | AH8JUH 38UU43 304-150-02503.25 "4.875 "2.5 "€6.12
GRAINGER 304-150-0300 Spiral Yara Metal Conta 3 İnç 11/64 İnç | AH8JUJ 38UU44 304-150-03004"5.375 "3"€6.38
GRAINGER 304-150-0400 Spiral Sarımlı Metal Conta 4 İnç 11/64 İnç | AH8JUK 38UU45 304-150-04005"6.875 "4"€10.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 304-150-0150 Spiral Wound Metal Gasket 1-1/2 11/64 Inch
€3.40 / Adet