GRAINGER 31CA31 Varil Rafı (6) 55 Galon Çelik | AH3BVA

GRAINGER 31CA31 Varil Rafı (6) 55 Galon Çelik

Madde: AH3BVA Modeli: 31CA31
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€1,020.76 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Rafı
Montajgereklidir
Kapasite4800 lb
RenkKırmızı
derinlik34.25 "
BitişElektrostatik toz boyalı
Yükseklik70 "
MalzemeÇelik
genişlik60 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 103.5
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)190.5
Gemi genişliği (cm)165.1
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikgenişlikÜcret
GRAINGER 31CA28 Davul Rafı (3) 55 Galon Çelik | AH3BUX 31CA282400 lb70 "33 "€737.78
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 31CA29 Varil Rafı (4) 55 Galon Çelik | AH3BUY 31CA293200 lb48.38 "60 "€731.97
GRAINGER 31CA30 Varil Rafı (6) 55 Galon Çelik | AH3BUZ 31CA304800 lb48.38 "85.5 "€946.22
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 31CA32 Varil Rafı (9) 55 Galon Çelik | AH3BVB 31CA327200 lb70 "85.5 "€1,342.12
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 31CA31 Varil Rafı (6) 55 Galon Çelik
€1,020.76 / Adet