34ry84 | Kargo Kayışı 1000 Lb. 1 İnç Genişlik 15 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 34RY84 Kargo Kayışı 1000 lb. 1 İnç Genişlik 15 Feet Uzunluk | AH4JMA

GRAINGER 34RY84 Kargo Kayışı 1000 lb. 1 İnç Genişlik 15 Ayak Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4JMA Modeli: 34RY84
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
€54.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kargo Askısı
Ayarlama Tipimandal
gövde MalzemesiPolyester
kopma Dayanımı3000 lb
RenkKırmızı
Montaj StiliÇift J Kanca
Donanım MalzemesiÇelik
Kayış Uzunluğu15ft.
Askı Genişliği1"
Çalışma yükü sınırı1000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkopma DayanımıRenkMontaj StiliKayış UzunluğuAskı GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
GRAINGER 34RY82 Kargo Kayışı 3300 lb. 2 İnç Genişlik 27 Ayak Uzunluk | AH4JLY 34RY8210,000 lbSarıÇift J Kanca27ft.2"3300 lb€110.04
GRAINGER 34RY83 Kargo Kayışı 2200 lb. 1-1/2 İnç Genişlik 20 Feet Uzunluk | AH4JLZ 34RY836600 Lb.SarıÇift J Kanca20ft.1.5 "2200 Lbs.€106.42
GRAINGER 34RY85 Kargo Kayışı 500 lb. 1 İnç Genişlik 15 Feet Uzunluk | AH4JMB 34RY851000 lbSiyahS-Kanca15ft.1"500 Lbs.€45.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 34RY84 Kargo Kayışı 1000 lb. 1 İnç Genişlik 15 Ayak Uzunluk
€54.19 / Adet