Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 35HV61 Manyetik Montaj Kancası 15 lb. 8 İnç Uzunluk | AH4RAL

GRAINGER 35HV61 Manyetik Montaj Kancası 15 lb. 8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4RAL Modeli: 35HV61
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
€22.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kanca
Taban Genişliği3.125 "
RenkBej
derinlik2-7 / 32 "
BitişCilalı
Kanca Yüksekliği2-7 / 32 "
MalzemeAlüminyum
Projeksiyon3.125 "
Çalışma yükü sınırı15 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Sayısı: 1
  • Sabitleme Yöntemi: Manyetik
  • Kanca Başına Puan: 1

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 35HV61 Manyetik Montaj Kancası 15 lb. 8 İnç Uzunluk
€22.42 / Adet