35hv70 | Manyetik Montaj Kancası 120 Lb. 3 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 35HV70 Manyetik Montaj Kancası 120 lb. 3 İnç Uzunluk | AH4RAW

GRAINGER 35HV70 Manyetik Montaj Kancası 120 lb. 3 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4RAW Modeli: 35HV70
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
€25.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kanca
Baz Dia.4-29 / 32 "
Taban Genişliği4 29 / 32 "
Renksimli
derinlik2-37 / 64 "
BitişCilalı
Kanca Yüksekliği2-37 / 64 "
MalzemeDemir
Projeksiyon2.375 "
Konu Boyutu1 / 4 "x 3 / 4"
Çalışma yükü sınırı120 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Sayısı: 1
  • Sabitleme Yöntemi: Manyetik
  • Kanca Başına Puan: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuBaz Dia.Taban GenişliğiÇalışma yükü sınırıRenkderinlikBitiş+Ücret
GRAINGER 35HV62 Manyetik Montaj Kancası 2 lb. 2 İnç Uzunluk 3 İnç Genişlik | AH4RAM 35HV62-2 "3 x"3"2 lbKoyu gri19 / 64 "çinkoManyetik Montaj Kancası€5.71
GRAINGER 35HV63 Manyetik Montaj Kancası 5lb. 2 İnç Uzunluk | AH4RAN 35HV63--4"5 Lbs.Koyu gri19 / 64 "çinkoManyetik Montaj Kancası€0.59
GRAINGER 35HV64 Manyetik Montaj Kancası 12 lb. 4 İnç Uzunluk | AH4RAP 35HV64--4"12 lbKoyu gri19 / 64 "çinkoManyetik Montaj Kancası€10.21
GRAINGER 35HV65 Manyetik Montaj Kancası 20 lb. 4 İnç Uzunluk 8 İnç Genişlik | AH4RAQ 35HV65-4 "8 x"8"20 lbKoyu gri19 / 64 "çinkoManyetik Montaj Kancası€15.50
GRAINGER 35HV66 Manyetik Montaj Kancası 20 lb. 1-3 / 8 İnç Uzunluk | AH4RAR 35HV66-2"2"20 lbsimli1.031 "CilalıManyetik Montaj Kancası€7.35
GRAINGER 35HV67 Manyetik Montaj Kancası 57 lb. 2 İnç Uzunluk | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lbsimli1.75 "CilalıManyetik Montaj Kancası€11.64
GRAINGER 35HV68 Manyetik Montaj Kancası 10 lb. 4-3 / 16 İnç Uzunluk | AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 Lbs.Mavi1.187 "CilalıManyetik Montaj Kancası€16.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 35HV70 Manyetik Montaj Kancası 120 lb. 3 İnç Uzunluk
€25.80 / Adet