GRAINGER 35LU30 Çatal Uzantıları 84 İnç Uzunluk x 4 İnç Genişlik Kayışı Pk2
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Uzantıları |
Renk | Sarı |
Uzatma Uzunluğu | 84 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Malzeme | Çelik |
Min. Çatal uzunluğu | 56 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 7326908588 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00