36jv43 | Basınç Göstergesi 0 ila 60 Psi Aralığı Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 36JV43 Basınç Göstergesi 0 ila 60 psi Aralığı Siyah | AH6XJF

GRAINGER 36JV43 Basınç Göstergesi 0 ila 60 psi Aralığı Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XJF Modeli: 36JV43
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
€239.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiAlüminyum
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial4.5 "
DoluGliserin
Gösterge TipiBasınç Tahliye Geri
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 158 Derece F
Birincil Başvurusüreci
Aralık0 için 60
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet0.5
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)8.99
Gemi uzunluğu (cm)19
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolgulu: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkKasa RengiKutu MalzemesiEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiIslanan MalzemelerBağlantı boyutuBoyutu DialÜcret
GRAINGER PN22N020G Basınç Göstergesi | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------€18.99
GRAINGER 36JV23 Basınç Göstergesi İşlemi 0 - 1500 psi Aralığı | AH6XHJ 36JV230 için 1500SiyahPlastik20Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 2 "4.5 "€260.60
GRAINGER 36JV24 Basınç Göstergesi İşlemi 0 - 3000 psi Aralığı | AH6XHK 36JV240 - 3000 psiSiyahPlastik20Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 2 "4.5 "€260.52
GRAINGER 36JV28 Basınç Göstergesi Prosesi 0 ila 60 psi Aralığı | AH6XHP 36JV280 için 60SiyahPlastik0.5PirinçPirinç / Bronz1 / 2 "4.5 "€261.19
GRAINGER 36JV30 Basınç Göstergesi Proses 2 psi Mezuniyetler Siyah | AH6XHR 36JV300 - 160 psiSiyahPlastik2PirinçPirinç / Bronz1 / 2 "4.5 "€232.88
GRAINGER 36JV32 Basınç Göstergesi 0 - 300psi Halka 2psi Derecelendirme | AH6XHU 36JV320 için 300SiyahPlastik2PirinçPirinç / Bronz1 / 2 "4.5 "€231.95
GRAINGER 36JV33 Basınç Göstergesi 0 - 400 psi Yüzük 5 psi Mezuniyetler | AH6XHV 36JV330 için 400SiyahPlastik5PirinçPirinç / Bronz1 / 2 "4.5 "€231.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 36JV43 Basınç Göstergesi 0 ila 60 psi Aralığı Siyah
€239.31 / Adet