39dl14 | Kanca Çelik 9 İnç Yükseklik Beyaz 50 Lb Yük Sınırı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 39DL14 Kanca Çelik 9 inç Yükseklik Beyaz 50 lb Yük Sınırı | AH8ZDQ

GRAINGER 39DL14 Kanca Çelik 9 İnç Yükseklik Beyaz 50 lb Yük Sınırı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8ZDQ Modeli: 39DL14
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
€10.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Kancası
Taban Genişliği1 1 / 16 "
RenkBeyaz
derinlik8"
BitişBoyalı
Kanca Yüksekliği9"
MalzemeÇelik
Projeksiyon8"
Çalışma yükü sınırı50 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Sayısı: 1
  • Sabitleme Yöntemi: Çivi
  • Kanca Başına Puan: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban GenişliğiderinlikBitişProjeksiyonÇalışma yükü sınırıÜcret
GRAINGER 39DL09 Kanca Çelik 6 inç Yükseklik Beyaz 50 lb Yük Sınırı | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "Boyalı3.5 "50 lb€7.22
GRAINGER 39DL10 Kanca Çelik 4-1 / 8 İnç Yükseklik Beyaz 50 lb Yük Sınırı | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "Boyalı4.25 "50 lb€5.47
GRAINGER 39DL11 Kanca Çelik 6x6 inç Beyaz 50 lb Yük Sınırı | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"Boyalı6"50 lb€9.56
GRAINGER 39DL12 Kanca Çelik 7-5/8x6-1/2 İnç 50 lb Yük Sınırı | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "Boyalı6.5 "50 lb€10.54
GRAINGER 39DL13 Kanca Çelik 7-5 / 8 İnç Yükseklik Beyaz 50 lb Yük Sınırı | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45 / 64 "Boyalı10.75 "50 lb€12.47
GRAINGER 39DL15 Kanca Çelik Çinko 4 İnç Yükseklik 150 lb Yük Sınırı | AH8ZDR 39DL151.75 "2.187 "çinko2.187 "150 lb€6.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 39DL14 Kanca Çelik 9 İnç Yükseklik Beyaz 50 lb Yük Sınırı
€10.91 / Adet