GRAINGER 40099 GRİ Kendinden Boşaltma Haznesi 6000 lb. Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
baz | Standart |
Renk | Gri |
derinlik | 54 " |
Boşaltma Açısı | 32 Dereceleri |
Bitiş | Endüstriyel Boya |
Yükseklik | 3" |
Hazne Malzemesi | Çelik |
Yükleme kapasitesi | 6000 lb |
Toplam yükseklik | 55 " |
Uzunluk | 70.5 " |
toplam Genişlik | 79.75 " |
Hacim kapasitesi | 4 metreküp yd. |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 524.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 138.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.45 |
Gemi genişliği (cm) | 171.2 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7577 TURUNCU | Portakal | 5000 lb | 36.5 " | 58.75 " | 39.75 " | - | €1,684.73 | ||
50099 GRİ | Gri | 5000 lb | 55 " | 70.5 " | 99.75 " | 42 " | €4,413.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
30077 TURUNCU | Portakal | 5000 lb | 55 " | 70.5 " | 57.75 " | 28 " | €2,991.21 | ||
40099 TURUNCU | - | - | - | - | - | - | €3,689.70 | ||
40099 KIRMIZI | - | - | - | - | - | - | €3,680.03 | ||
5055LPGri | - | - | - | - | - | - | €1,173.70 | ||
5055LPOaralığı | - | - | - | - | - | - | €1,211.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00