GRAINGER 400K60 Sanitary Plate Caster, Rigid, 275 Lbs. Load Rating, 4 Inch Wheel Dia., Polyolefin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman Tipi | Kemik |
Çekirdek Rengi | Siyah |
Çekirdek malzeme | Plastik |
Çerçeve Finish | Çinko kaplamalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 65 Sahil D |
Delik deseni | C |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 1 3 / 4 "x 2 13 / 16" |
Yük katsayısı | 275 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 5 / 16 " |
Montaj yüksekliği | 5.1875 " |
Montaj plakası | 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" |
İşaretleme olmayan | Evet |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 1 3 / 4 "x 3 1 / 16" |
Yedek Tekerlek | 4W915 |
Tekerlek Rengi | Siyah |
Tekerlek çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.63 |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Tekerlek Malzemesi | Rulman Tipi | fren Tipi | Caster Tekerlek Şekli | Renk | Çekirdek Rengi | Çekirdek malzeme | Durometre | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 87 Sahil A | 1 | €321.01 | ||
CDP-G-24 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 87 Sahil A | 1 | €324.62 | ||
CDP-G-31 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €267.09 | ||
CDP-G-32 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €192.11 | ||
S-526-D-BS-SS | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 90 Sahil A | 1 | €201.10 | ||
CDP-G-33 | Poliüretan | - | Pedal | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €249.81 | ||
P29R-UY100K-18 | Poliüretan | - | Yan Parmak Vidası | Standart | - | Gümüş | Dökme demir | 92 Sahil A | 1 | €548.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00