<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> 402m58 | Plastic Core Wheel, Polyurethane Tread, 3 Inch Wheel Dia., 300 Lbs. Load Rating | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 402M58 Plastik Çekirdek Tekerlek, Poliüretan Sırtı, 3 İnç Tekerlek Çapı, 300 Lbs. Yük Derecelendirmesi | CH6JRV

GRAINGER 402M58 Plastic Core Wheel, Polyurethane Tread, 3 Inch Wheel Dia., 300 Lbs. Load Rating

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6JRV Model: 402M58
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
€9.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tekerlek
Rulman TipiHassas Bilyalı
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePlastik
Sertlik98 Sahil A
Hub Uzunluğu1 9 / 16 "
Yük katsayısı300 lbs.
İşaretleme olmayanEvet
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 ila 120 Deg. F
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkRulman TipiÇekirdek RengiTekerlek RengiTekerlek çapıTekerlek MalzemesiTekerlek GenişliğiÇekirdek malzemepaket adetÜcret
GRAINGER 400K38 Demir Çekirdekli Tekerlek, Lastik Sırtı, 8 İnç Tekerlek Çapı, 1175 Lbs. Yük Derecelendirmesi | CH6JQV 400K38-58 ila 167 Deg. FRulmanSiyahSiyah8"Kauçuk2"Demir1€34.24
GRAINGER 400K89 Plastik Çekirdek Tekerlek, Poliüretan Sırtı, 6 İnç Tekerlek Çapı, 800 Lbs. Yük Derecelendirmesi | CH6JRJ 400K89-45 ila 180 Deg. FRulmanGriGri6"Poliüretan2"Plastik1€15.95
GRAINGER 416P25 Plastik Çekirdek Tekerlek, Poliüretan Sırtı, 8 İnç Tekerlek Çapı, 900 Lbs. Yük Derecelendirmesi | CH6JUG 416P25-40 ila 175 Deg. FRulmanGriGri8"Poliüretan2"Plastik1€18.89
GRAINGER 423J16 Demir Çekirdekli Tekerlek, Poliüretan Dişli, 4 İnç Tekerlek Çapı, 750 Lbs. Yük Derecelendirmesi | CH6JUV 423J16-50 ila 200 Deg. FRulmanGriYeşil4"Poliüretan2"Demir1€33.86
GRAINGER 426A71 Plastik Çekirdek Tekerlek, Poliüretan Sırtı, 3 1/2 İnç Tekerlek Çapı, 350 Lbs. Yük Derecelendirmesi | CH6JUY 426A71-15 ila 160 Deg. FHassas BilyalıGriGri3 1 / 2 "Poliüretan1.25 "Plastik1€6.86
GRAINGER ALEV 150/20K-SG-BB0.5 Alüminyum Çekirdek Tekerlek, İz Bırakmayan Lastik Sırtı, 5 7/8 İnç Tekerlek Çapı. | CH6NHV 487G14 ALEV 150/20K-SG-BB0.5-15 ila 160 Deg. FHassas BilyalıGümüşGri5 7 / 8 "Kauçuk2"Alüminyum1€76.37
GRAINGER GB 202/25K Demir Çekirdekli Tekerlek, Poliüretan Dişli, 7 7/8 İnç Tekerlek Çapı, 3520 Lbs. Yük Derecelendirmesi | CH6PLL 454M68 Büyük Britanya 202/25K-20 ila 160 Deg. FHassas BilyalıGümüşKahverengi7 7 / 8 "Poliüretan3 1 / 8 "Demir1€213.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 402M58 Plastic Core Wheel, Polyurethane Tread, 3 Inch Wheel Dia., 300 Lbs. Load Rating
€9.56 / Adet