GRAINGER 410Y53 Mobil Dijital Plan İstasyonu, 48.25 x 39.3 x 26.79 İnç Boyut, Taba, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Saha Ofisi |
Kapalı Uzunluk | 48.25 " |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 26.79 " |
Çekmece Kapasitesi | 150 lbs. |
Elektrik Erişim Tipi | Güç Ekibi |
ölçü | 16 saat Vücut, 7 ga. kızaklar |
Yükseklik | 48.25 " |
Malzeme | Çelik |
Kol Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 2 |
Kızak Sayısı | 4 |
Açık Yükseklik | 73.875 " |
stil | Saha İstasyonları |
genişlik | 39.3 " |
A. Bir TurnKey merkezi, TurnKey bulut sunucularını ve yedeklerini yönetmek için kullanımı kolay bir web arayüzü sunar.
A.
A.
A.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00