GRAINGER 453U51 Kompakt Döner Tezgah, 25 x 26 x 34.25 İnç Boyut, Taba, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Mobil Çalışma Tezgahı |
Kapalı Uzunluk | 34.25 " |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 26 " |
Çekmece Kapasitesi | 100 lbs. |
Elektrik Erişim Tipi | Evet |
ölçü | 16 saat Vücut, 12 ga. Üst ve Alt, 7 ga. kızaklar |
Yükseklik | 34.25 " |
Malzeme | Çelik |
Kol Sayısı | 2 |
stil | Çalışma Tezgahı |
genişlik | 25 " |
A. Gömme çekme kolları, ürüne battıkları ve birden fazla kavrama yüzeyine sahip oldukları için yerden tasarruf sağlar, bu da onları kazara çalışmaya daha az eğilimli hale getirir.
A. Şantiye dolaplarındaki kilit sistemi, hırsızların alet kutusunun bir köşesine gizlice girmesini önler.
C. Evet, korozyona karşı direnç için toz boya ile kaplanmıştır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00