GRAINGER 462D23 Mobil Bilgisayar Dolabı, 24 1/2 İnç x 22 1/2 İnç x 62 3/4 İnç Boyut, Çelik, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Bilgisayar Dolabı |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Renk | Siyah |
Bölme Derinliği | 9" |
Bölme Yüksekliği | 19 1 / 4 " |
Bölme Genişliği | 24 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 1 Ayarlanabilir Raf |
Genel Derinlik | 22 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 62 3 / 4 " |
toplam Genişlik | 24 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.25 |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Renk | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
462D20 | Mavi | 30 " | 70 " | 30 " | €1,724.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00