5898 | Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500 mhz 24 Awg Mavi 1 Feet | 20px26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 5898 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 1 Ayak | AF6YNA 20PX26

GRAINGER 5898 Ekranlı Çift Bükümlü Kablo 500 mhz 24 Awg Mavi 1 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YNA Model: 5898Çapraz Referans: 20PX26
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
€11.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+STP Kablosu
Önyükleme Türüçizmeli
Kablo TipiKedi 6A
Kategori Türü6A
RenkMavi
İletken MalzemesiBakır
İletken Boyutu26 AWG
Bağlayıcı TipiRJ45
Ceket malzemesiPVC
uzunluk1"
Kablo Sayısı8
Shapeyuvarlak
KorumaEvet
Tel Ölçer24 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8544429000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
GRAINGER 8600 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 0.5 Feet | AF6YMZ 20PX25 86000.5ft.€5.20
GRAINGER 8601 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 2 Ayak | AF6YNB 20PX27 86012"€6.20
GRAINGER 5899 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 3 Ayak | AF6YNC 20PX28 58993ft.€13.61
GRAINGER 5900 Korumalı Çift Bükümlü Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 5 Feet | AF6YND 20PX29 59005ft.€16.26
GRAINGER 5901 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 7 Ayak | AF6YNE 20PX30 59017ft.€19.86
GRAINGER 5902 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 10 Feet | AF6YNF 20PX31 590210ft.€24.03
GRAINGER 5903 Korumalı Çift Bükümlü Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 14 Feet | AF6YNG 20PX32 590314ft.€19.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 5898 Ekranlı Çift Bükümlü Kablo 500 mhz 24 Awg Mavi 1 Feet
€11.92 / Adet