Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 7679 PC Güç Kablosu İç Mekan 3 fit 13A 125V | AF6YMG 20PX04

GRAINGER 7679 PC Güç Kablosu İç Mekan 3 fit 13A 125V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YMG Model: 7679Çapraz Referans: 20PX04
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
€7.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PC Güç Kablosu
Bağlayıcı SonuIEC C13
Kordon uzunluğu3ft.
Ölçer / İletken16/3
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper13
NEC Kordon TanımlamasıIEC C13
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
Shapeyuvarlak
Gerilim125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8544429000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 90 Degrees PC Connector

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuÖlçer / İletkenMaks. Alan sayısı AmperÜcret
GRAINGER 7675 PC Güç Kablosu İç Mekan 3 ayak 10A 125V | AF6YMD 20PW99 76753ft.18/310€1.67
GRAINGER 7676 PC Güç Kablosu İç Mekan 6 fit 10A 125V | AF6YME 20PX01 76766ft.18/310€5.07
GRAINGER 7677 PC Güç Kablosu İç Mekan 10 fit 10A 125V | AF6YMF 20PX02 767710ft.18/310€3.18
GRAINGER 7680 PC Güç Kablosu İç Mekan 6 ayak 13A 125V | AF6YMH 20PX05 76806ft.16/313€9.00
GRAINGER 7681 PC Güç Kablosu İç Mekan 10 fit 13A 125V | AF6YMJ 20PX06 768110ft.16/313€9.04
GRAINGER 7682 PC Güç Kablosu İç Mekan 15 fit 13A 125V | AF6YMK 20PX07 768215ft.16/313€7.01
GRAINGER 7683 PC Güç Kablosu İç Mekan 3 ayak 15A 125V | AF6YML 20PX08 76833ft.14/315€5.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 7679 PC Güç Kablosu İç Mekan 3 fit 13A 125V
€7.10 / Adet