GRAINGER A01000.100.0450 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-8X4-1/2 Çelik Grade 5 Düz, 15PK | AH8PBV 38WT80

GRAINGER A01000.100.0450 Altıgen Başlı Vida 1-8X4-1/2 Çelik Derece 5 Düz, 15PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8PBV Model: A01000.100.0450Çapraz Referans: 38WT80

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€149.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-8
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk4.5 "
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER A01000.100.0450 Altıgen Başlı Vida 1-8X4-1/2 Çelik Derece 5 Düz, 15PK
€149.28 / paket