GRAINGER A01200.031.0150 Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/16-18X1-1/2 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 500PK | AH8PPC 38WY43

GRAINGER A01200.031.0150 Altıgen Başlı Vida 5/16-18X1-1/2 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8PPC Model: A01200.031.0150Çapraz Referans: 38WY43

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€200.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
uzunluk1.5 "
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.83
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER A01200.031.0150 Altıgen Başlı Vida 5/16-18X1-1/2 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 500PK
€200.73 / paket