Az61a-063-01t | Kaynak Çubuğu Magnezyum 1/16in. Dia. Tüp | 20yc86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER AZ61A-063-01T Kaynak Çubuğu Magnezyum 1 / 16in. Dia. Tüp | AF7FQH 20YC86

GRAINGER AZ61A-063-01T Kaynak Çubuğu Magnezyum 1/16in. çap. Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FQH Modeli: AZ61A-063-01TÇapraz Referans: 20YC86
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
€314.09 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Çubuğu
AWS SınıflandırmasıERAZ61A
Konteyner Boyutu1 lb
konteyner tipiTüp
Çap1 / 16 "
uzunluk36''"
MalzemeMagnezyum
Gerilme direnci44,000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)96.52
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8104900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGerilme direnciÜcret
GRAINGER AZ61A-094-01T Kaynak Çubuğu Magnezyum 3 / 32in. Dia. Tüp | AF7FQJ 20YC87 AZ61A-094-01T3 / 32 "44,000 psi€301.76
GRAINGER AZ61A-125-01T Kaynak Çubuğu Magnezyum 1 / 8in. Dia. Tüp | AF7FQK 20YC88 AZ61A-125-01T1 / 8 "44,000 psi€301.76
GRAINGER AZ92A-125-01T Kaynak Çubuğu Magnezyum 1 / 8in. Dia. Tüp | AF7FQL 20YC89 AZ92A-125-01T1 / 8 "14,000 psi€333.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER AZ61A-063-01T Kaynak Çubuğu Magnezyum 1/16in. çap. Tüp
€314.09 / Adet